Microscop cu contrast de fază KERN AND SOHN OBL 156, tip tub trinocular, mărire 4x, 10x, 40x, 100x | CJ7AEZ

KERN AND SOHN Microscop cu contrast de fază OBL 156, tip tub trinocular, mărire 4x, 10x, 40x, 100x

În stoc
Articol: CJ7AEZ Model: OBL 156

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,590.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicroscop trinocular cu contrast de fază
Diametru20mm
Câmp de vizualizareCâmp înalt și larg
Frecvență50 / 60 Hz
Lumina transmisă de iluminare3W
Tip de iluminare Lumină transmisăLED-uri
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Mărire4x, 10x, 40x, 100x
Max. Actual0.3A
Sistem opticInfinit
Alimentare electricăAdaptor
Tip de tubtrinocular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5
Înălțimea navei (cm)45
Lungimea navei (cm)27.5
Lățimea navei (cm)42
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina transmisă de iluminareTip de iluminare Lumină transmisăTensiune de intrareAlimentare electricăPreț
Microscop cu contrast de fază KERN AND SOHN OBL 155, tip tub trinocular, mărire 4x, 10x, 40x, 100x | CE8LBU OBL 15520Whalogen100 până la 240VSursă de alimentare încorporată€2,168.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Microscop cu contrast de fază OBL 156, tip tub trinocular, mărire 4x, 10x, 40x, 100x
€2,590.43 /unitate