FILLRITE Pompa DC de 12 volți cu furtun și duză manuală


Filtru
Ciclul de funcționare: 30 min. , GPM: 15 , Diametru furtun: 3 / 4 " , Lungimea furtunului: 12ft , Material carcasă: Fontă , HP: 1/4 , Dimensiune admisie: 1 "MNPT , Max. Viscozitate: 50 SSU , Lungimea cablului de alimentare: 18ft , Tip de etanșare: Mecanic , Voltaj: 12 VDC
StilModelRPMAmplificatoare ACTip rulmentMaterial sigiliuDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
FR1211G
1725 și 14254.9Minge sigilatăNitril1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "€1,403.58
B
FR1210G
260020MingeBuna-N3/4 "FNPT9"12 "9"€759.04

Pompa DC de 12 volți cu furtun și duză manuală

Pompele Fillrite de 12 volți DC cu furtun și duză manuală sunt pompe de transfer de combustibil cu palete rotative, din fontă, rezistente, care sunt capabile să genereze un debit de până la 15 GPM. Se ocupă de lichide inflamabile precum benzină, motorină, amestecuri de biodiesel până la B20, amestecuri de etanol până la E15, kerosen și băuturi spirtoase minerale. Aceste motoare/pompe listate UL/cUL sunt protejate termic pentru a preveni supraîncălzirea, maximizând astfel durata de viață a motorului cu vopsea premium pentru rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe Fillrite de 12 volți, DC, disponibile în nitril și materiale de etanșare Buna-N.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?