FLUORAMICS Benzi fluoramice PTFE


Benzile PTFE de densitate completă Fluoramics LOX-8 sunt benzi PTFE multifuncționale și aprobate pentru oxigen, care sunt ideale pentru etanșarea fitingurilor filetate în aplicații inclusiv ansambluri criogenice și aplicații de înaltă presiune. Ele pot fi utilizate cu materiale de etanșare pentru țevi Fluoramics pentru o reținere mai mare în țevi mari sau conexiuni critice....Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
9010005
€11.13
RFQ
B
9010010
€25.96
RFQ

Mecanism de lucru

  • Curățați murdăria sau uleiul de pe filetele tată și mamă ale fitingurilor. Curățați orice material de pe fire folosind o perie de sârmă din alamă sau din oțel inoxidabil. Ștergeți firele folosind acetonă și o cârpă fără scame.
  • Aplicați două învelișuri din aceste benzi de PTFE de densitate maximă în direcția de rotație a firului, pornind două fire înapoi de la capătul tată de îmbinare, menținând în același timp tensiunea în timpul înfășurării.
  • Aplicați pasta de etanșare a firelor (LOX-8 Paste) peste bandă folosind un deget în timpul conexiunilor mari sau critice.
  • Montați și strângeți piesele masculin și feminin împreună. Ștergeți orice exces de etanșant.

DESCRIERE

  • Benzile Fluoramics LOX-8 din PTFE de densitate completă au proprietăți anti-gripare și anti-gripare pentru protejarea suprafeței aplicate.
  • Aceste benzi cu filet testate cu oxigen sunt rezistente la apă pentru manipularea aplicațiilor umede.
  • Sunt compatibile cu țevi din metal sau epoxidici întăriți care transportă fluide, inclusiv substanțe chimice agresive.
  • Fluoramics 9010005 având o lățime de 1/2 inch este potrivit pentru fire de până la 1-1/2 inch în diametru. Fluoramics 9010010 având o lățime de 3/4 inci este potrivită pentru filete de țevi cu diametru mare.

Accesorii compatibile

  • Etanșanți pentru țevi Flouramics: Sigilanții pentru țevi precum pastele de etanșare pentru filet LOX-8 sunt utilizați cu aceste benzi PTFE de densitate completă Fluoramics LOX-8 pentru o putere de reținere mai mare în conexiunile critice.

Standarde și aprobări

  • MIL-T-27730A
  • AA 58092
  • ASTM G72
  • Aprobat FDA pentru uz alimentar (21 CFR 177.1550)

Întrebări Frecvente

Care este temperatura nominală a acestor benzi PTFE de densitate completă Fluoramics LOX-8?

Aceste benzi PTFE Fluoramics LOX-8 de densitate completă pot funcționa la temperaturi cuprinse între -400 și 550 de grade F (-240 până la 287 de grade C).

Din ce sunt făcute aceste benzi PTFE Fluoramics LOX-8 de densitate completă?

Aceste benzi cu filet au o construcție PTFE conformă cu reglementările UE, fără VOC sau particule de silicon pentru proprietăți non-toxice și nepericuloase.

Care este presiunea nominală a acestor benzi PTFE de densitate completă Fluoramics LOX-8?

Aceste benzi PTFE Fluoramics LOX-8 de densitate completă au o presiune nominală de 10000 psi în timpul utilizării generale și 5004 psi în timpul serviciului de oxigen în stare de echilibru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?