GENERAL ELECTRIC Spectra Circuit Breakers, SGLL


Filtru
Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip cadru: SGLL , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
SGLL36AT0400
400A€4,968.23
RFQ
A
SGLL36BA0400
400A€4,356.19
RFQ
A
SGLL36AT0600
600A€5,288.40
RFQ

Spectra Circuit Breakers, SGLL

Întreruptoarele SGLL din seria Spectra General Electric sunt potrivite pentru panouri de comandă și tablouri de distribuție pentru protecția împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor. Aceste întreruptoare de circuit listate UL dispun de unitatea de declanșare MicroVersa pentru a oferi funcții de declanșare de lungă durată, instantanee și țintă și design de montare prin bolt pentru ușurință de instalare și cablare. Sunt echipate cu un mecanism de protecție în stare solidă pentru a controla electronic fluxul de curent și pentru a oferi o siguranță avansată pentru aparate. Aceste întrerupătoare de circuit cu 3 poli și 3 faze din seria Spectra sunt disponibile cu valori nominale de curent de 400 și 600 A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?