GUARDAIR Pistoale de aer Ultra Whisper Jet Series


Filtru
Consumul aerului: 40 scfm , Materialul corpului: Aluminiu , Stilul corpului: Mâner de pistol , Dimensiune admisie: 3/8 "(F) NPT , Max. dBA: 97 , Max. Presiune de intrare: 120 psi , Dimensiune priză: 3/4 "(F) NPT , Ieșire: 1.9 lbf
StilModelCuloriLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
U80LJ024AA3
Chrome32 "€64.18
A
U80LJ072AA3
Chrome79 "€79.84
RFQ
A
U80LJ018AA3
Chrome25 "€62.24
A
U80LJ036AA3
Chrome43 "€68.10
B
U80LJ024AA2
Gri32 "€64.18
A
U80LJ012AA3
Gri19 "€60.29
A
U80LJ048AA3
Gri55 "€72.02
B
U80LJ012AA2
Gri19 "€60.29
B
U80LJ018AA2
Gri25 "€62.24
B
U80LJ036AA2
Gri43 "€68.10
B
U80LJ048AA2
Gri55 "€72.02
B
U80LJ072AA2
Gri79 "€79.84
RFQ

Pistoale de aer Ultra Whisper Jet Series

Pistolele pneumatice din seria Guardair Ultra Whisper Jet sunt dotate cu tehnologia duzei WhisperJet pentru a oferi valori puternice de tracțiune la niveluri de zgomot reduse (97 dBA). Aceste pistoale pneumatice au un mâner tip mâner de pistol cu ​​un declanșator conturat pe toată lungimea pentru un confort de neegalat al utilizatorului și o extensie din aluminiu cu un vârf conic solid pentru a preveni blocarea duzei. Toate unitățile sunt echipate cu un cârlig de agățat reglabil, patentat, care poate fi repoziționat pentru facilități de depozitare convenabile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?