Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR U80LJ036AA3, 120 Psi, 1.9 lbf, lungime 43 inch, 40 Scfm | AD2BQN 3MLY8

GUARDAIR Pistol cu ​​aer U80LJ036AA3, 120 Psi, 1.9 lbf, lungime 43 inch, 40 Scfm

În stoc
Articol: AD2BQN Model: U80LJ036AA3Crucea Ref: 3MLY8
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
€68.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer40 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriChrome
Dimensiunea extensiei36 "
Dimensiunea intrării3/8 "(F) NPT
Max. dBA97
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăWhisper Jet (R)
Lungimea duzei1-1/2 "
Dimensiunea de ieșire3/4 "(F) NPT
producție1.9 lbf
Lungime totală43 "
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7155
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR U80LJ048AA2, 120 Psi, Lungime de 55 inchi, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AC9VHM 3KMD2 U80LJ048AA2Gri55 "€72.02
Pistol pneumatic GUARDAIR U80LJ012AA2, 120 Psi, 1.9 lbf, 40 Scfm, lungime 19 inchi | AD2BQA 3MLW6 U80LJ012AA2Gri19 "€60.29
Pistol pneumatic GUARDAIR U80LJ018AA2, 120 Psi, 1.9 lbf, 40 Scfm, lungime 25 inch | AD2BQB 3MLW8 U80LJ018AA2Gri25 "€62.23
Pistol cu ​​aer GUARDAIR U80LJ024AA2, 120 Psi, 1.9 lbf, 40 Scfm, lungime 32 inch | AD2BQC 3MLX1 U80LJ024AA2Gri32 "€64.18
Pistol pneumatic GUARDAIR U80LJ036AA2, 120 Psi, 1.9 lbf, 40 Scfm, lungime 43 inch | AD2BQD 3MLX3 U80LJ036AA2Gri43 "€68.10
Pistol pneumatic GUARDAIR U80LJ072AA2, 120 Psi, 1.9 lbf, 40 Scfm, lungime 79 inch | AD2BQF 3MLX7 U80LJ072AA2Gri79 "€65.99
RFQ
Pistol pneumatic GUARDAIR U80LJ012AA3, 19 inch lungime, 120 Psi, 1.9 lbf, 40 Scfm | AD2BQH 3MLY2 U80LJ012AA3Gri19 "€60.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer U80LJ036AA3, 120 Psi, 1.9 lbf, lungime 43 inch, 40 Scfm
€68.10 /unitate