GUARDIAN EQUIPMENT Stații de siguranță cu spălare pentru ochi


Filtru
Culoare: Portocaliu , Spălarea ochilor se activează prin: Mâner de împingere pentru pavilion , Dimensiunea supapei de spălare a ochilor: 1 / 2 " , Debit: 20 g / min , Diametru cap: 10 " , Înălțime: 9" , Dimensiune admisie: 1 1 / 4 " , Montare: Free Stand , Dimensiune priză: 1 1 / 4 " , Diametru cap de duș: 10 " , Material cap de duș: Oţel inoxidabil , Dimensiunea supapei de duș: 1" , Cap de pulverizare: 2 , Tip: Controlul mâinilor și picioarelor , latime: 17 "
StilModelArticolMaterialPreț (ex. TVA)
A
G1902HFC
Stația de spălare a ochiloroțel inoxidabil, ABS€1,923.60
B
G1902BC-SSH
Stația de spălare a ochilor-€2,158.20
C
G1902PCC
Stația de siguranțăAlamă cromată€5,127.47
RFQ
B
G1991HFC
Stația de siguranțăOţel inoxidabil€4,468.82
B
G1991-316
Stația de siguranță316 oțel inoxidabil€5,242.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?