HARTELL Pompe de condens seria A2-SA


Pompele de condens Hartell din seria A2-SA sunt proiectate pentru îndepărtarea greutății a condensului la temperatură înaltă din umidificatoarele cu abur și aplicațiile cazanelor. Aceste unități sunt dotate cu elemente robuste care au rezistență la uleiuri și substanțe chimice și capacitatea de a face față la temperaturi ridicate de până la 212 grade F.

Filtru
Înălţime: 11 " , HP: 1/10 , Diametru interior: 1-1 / 4 "Două intrare , Lungime: 9" , Dimensiune priză: 3/8 "FNPT , latime: 6"
StilModelVoltajTipCurent de intrareTipul de intrarePreț (ex. TVA)
A
A2SA-115
115VFara comutator auxiliar3.5AFără admisie alternativă€725.48
RFQ
A
A2SA-X115
115VCu comutator auxiliar3.5AFără admisie alternativă€720.65
RFQ
A
A2SA-115 W / ALT INLET
115VFara comutator auxiliar3.5ACu admisie alternativă€740.08
RFQ
A
A2SA-X115 W / ALT INLET
115VCu comutator auxiliar3.5ACu admisie alternativă€733.73
RFQ
A
A2SA-230
230VFara comutator auxiliar2AFără admisie alternativă€727.93
RFQ
A
A2SA-X230
230VCu comutator auxiliar2AFără admisie alternativă€721.57
RFQ
A
A2SA-X230 W / ALT INLET
230VCu comutator auxiliar2ACu admisie alternativă€734.65
RFQ
A
A2SA-230 W / ALT INLET
230VFara comutator auxiliar2ACu admisie alternativă€741.00
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste pompe funcționează intermitent și sunt echipate cu un rezervor sau rezervor care poate stoca condensul.
  • Fluxul de aer cald, umed este reglat prin serpentina de racire care genereaza condens pe suprafata serpentinei.
  • Condensul rezultat curge în conducta de scurgere și se adună în rezervorul de condens.
  • Acest proces continuă până când nivelul lichidului atinge nivelul superior al rezervorului. Un întrerupător cu plutitor este echipat cu o pompă de condens care pornește funcționarea motorului pompei în acest moment.
  • În această etapă, pompa începe să pompeze apa acumulată într-o conductă de scurgere până când lichidul lasă spațiu în rezervor pentru a colecta mai mult condens.
  • Această apă de condens este apoi transferată în exteriorul clădirii prin conducta de evacuare.

DESCRIERE

  • Ele vin cu un motor cu rulment cu bile pentru a proteja de abur și stropi de apă și, de asemenea, pentru a elimina nevoia de lubrifiere.
  • Acestea încorporează un flotor din oțel inoxidabil care detectează automat apa de nivel înalt și elimină rapid condensul din rezervor.
  • Acestea dispun de un motor protejat termic pentru a răci motorul din cauza generării excesive de căldură și pentru a proteja componentele critice.
  • Aceste unități oferă capete de descărcare de până la 20 de picioare și un debit maxim de 185 galoane/h.
  • De asemenea, vin cu un cablu de alimentare de 6 picioare pentru a poziționa cu ușurință pompa și mai multe opțiuni de admisie pentru o conectare rapidă.

Întrebări Frecvente

Ce sunt pompele de condens clasificate în plen?

Pompele de condens clasificate Plenum sunt proiectate pentru spațiul de tratare a aerului, ceea ce înseamnă că nu vor degaja căldură excesivă sau fum în cazul unui incendiu.

Care este scopul unui întrerupător auxiliar de siguranță?

Întrerupătoarele auxiliare de siguranță sunt proiectate pentru a indica starea nivelului de condens din rezervor și pentru a preveni revărsarea tăvii de scurgere. Comutatorul este activat când nivelul apei crește și depășește un anumit punct, provocând declanșarea mecanismului de comutare.

Din ce este facut rezervorul?

Rezervorul este realizat din aluminiu turnat solid pentru o protecție fiabilă în condiții de temperatură ridicată. De asemenea, acest material oferă o rezistență excelentă la abraziune, coroziune și zgârieturi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?