HARTELL Pompe de condens seria L4


Pompele de condens Hartell din seria L4 sunt proiectate pentru pomparea unor volume mari de condens (apă) acumulate într-un sistem HVAC, refrigerare sau abur. Aceste unități pot fi instalate cu ușurință sub chiuvetele utilitare fără a sparge betonul sau scurgerea.

Filtru
Înălţime: 17 " , HP: 1/2 , Dimensiune admisie: 1-1 / 2 FNPT , Lungime: 8" , Diametru exterior: 1 "FNPT , latime: 10 "
StilModelVoltajTipRPM pompăTipul de intrarePreț (ex. TVA)
A
L4X-115/230
115 / 230VCu comutator auxiliar3450Fără admisie alternativă€1,631.48
RFQ
A
L4X-115/230 W / ALT ALIMENTARE
115 / 230VCu comutator auxiliar3450Cu admisie alternativă€1,657.49
RFQ
A
L4-115 / 230
115 / 230VFara comutator auxiliar3450Fără admisie alternativă€1,643.45
RFQ
A
L4-115 / 230 W / ALT ALIMENTARE
115 / 230VFara comutator auxiliar3450Cu admisie alternativă€1,779.05
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste pompe funcționează intermitent și sunt echipate cu un rezervor sau rezervor care poate stoca condensul.
  • Fluxul de aer cald, umed este reglat prin serpentina de racire care genereaza condens pe suprafata serpentinei.
  • Condensul rezultat curge în conducta de scurgere și se adună în rezervorul de condens.
  • Acest proces continuă până când nivelul lichidului atinge nivelul superior al rezervorului. Un întrerupător cu plutitor este echipat cu o pompă de condens care pornește funcționarea motorului pompei în acest moment.
  • În această etapă, pompa începe să pompeze apa acumulată într-o conductă de scurgere până când lichidul lasă spațiu în rezervor pentru a colecta mai mult condens.
  • Această apă de condens este apoi transferată în exteriorul clădirii prin conducta de evacuare.

DESCRIERE

  • Acestea sunt încorporate cu un rezervor de aluminiu de doi galoane pentru a gestiona supratensiunile mari de apă produse în timpul aerului condiționat industrial și comercial, unităților frigorifice sau instalațiilor cu mai multe unități având mai multe scurgeri într-o singură pompă de evacuare.
  • Sunt integrate cu rulmenți de motor de înaltă calitate pentru a oferi protecție dublă împotriva vaporilor de abur și a stropilor de apă, asigurând o durată de viață îmbunătățită a motorului.
  • Acestea prezintă elemente de design robuste cu rezistență excelentă la uleiuri și substanțe chimice și capacitatea de a rezista la temperaturi de până la 150 de grade F.
  • Sunt echipate cu un flotor din oțel inoxidabil pentru a porni și opri pompa și pentru a menține nivelul apei în interiorul receptorului.

Întrebări Frecvente

Cum să faci alegerea corectă a pompei?

  • Luați în considerare temperatura condensului, cantitatea de condens produsă la un moment dat și înălțimea maximă de pompare.
  • Asigurați-vă că pompa este capabilă să descarce cantitatea maximă de condens produsă la înălțimea maximă de refulare, minimizând în același timp acțiunea continuă de pompare.

Ce este construcția unitară?

Construcția unitară înseamnă că corpul și cadrul sunt asamblate ca o unitate. Această fabricație îmbunătățește controlul calității și protejează unitatea de factorii de mediu.

Care este scopul unei cutii de joncțiune integrală?

Pompele de condens din seria L4 includ o cutie de joncțiune care acoperă conexiunile electrice. Avantajul unei cutii de joncțiune este de a proteja conexiunile electrice de factorii externi și de a reduce șansele de electrocutare accidentală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?