HOFFMAN Porturi de interfață de date din seria Intersafe


Filtru

Porturi de interfață de date din seria Intersafe

Porturile de interfață de date Hoffman InterSafe Series reduc riscul expunerii la componentele sub tensiune, permițând accesul de programare la dispozitivele din interiorul carcasei fără a deschide ușa. Aceste unități au garnituri de ușă (între ansamblul ușii și plăci) și garnituri de placă (între ansamblul plăcii și carcasă) pentru a obține o etanșare etanșă. Sunt disponibile în variante de construcție din oțel moale / oțel inoxidabil / policarbonat și plăci din spate din aluminiu. Aceste porturi dispun de zăvoare cu un sfert de tură cu fante pentru șurubelniță pentru o montare ușoară. Acestea conțin o priză GFCI sau duplex convențională cu un întrerupător de circuit de 5 A pentru siguranță sporită. Variantele din oțel moale/oțel inoxidabil au și un blocaj de lacăt pentru siguranță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?