HOFFMAN Aparate de aer condiționat cu carcasă interioară îngustă din seria Spectra Cool N36


Aparatele de aer condiționat Hoffman SpectraCool N36 din seria îngustă folosesc compresoare rotative eficiente din punct de vedere energetic pentru a oferi o alimentare cu aer rece/cald atunci când sunt instalate într-un dulap mai îngust, cu adâncime redusă. Aceste aparate de aer condiționat se potrivesc pe carcase de 12 inchi (300 mm) adâncime pe perete și pe podea, cu o utilizare minimă a elementelor de fixare vizibile. Acestea necesită o intrare de alimentare de 115, 230 sau 460 VAC în interiorul blocului lor de borne și au o construcție din oțel sau oțel inoxidabil cu acoperire cu pulbere semitexturată de culoare gri deschis....Citeste mai mult

Filtru

Mecanism de lucru

  • Când temperatura din dulap sau din jur este sub valoarea de referință a termostatului de încălzire, aceste unități pornesc pentru a porni încălzitorul. Când temperatura atinge 10 grade peste valoarea de referință de încălzire, unitățile se opresc.
  • Când temperatura din dulap sau din jur este peste valoarea de referință a termostatului de răcire, aceste unități pornesc pentru a porni termostatul și compresorul. Când temperatura ajunge cu 10 grade sub valoarea de referință de răcire, unitățile se opresc.
  • Valoarea de referință a termostatului pentru răcire este prestabilită la 80 de grade F, iar valoarea de referință a termostatului pentru încălzire este prestabilită la 55 de grade F.

DESCRIERE

  • Aparatele de aer condiționat Hoffman SpectraCool N36 din seria înguste au un filtru cu plasă de aluminiu care poate fi curățat și reutilizabil pentru a proteja serpentinele de contaminanți și pentru a asigura performanță maximă de răcire.
  • Au un termostat mecanic pe carcasă pentru un control ușor al punctelor de setare a temperaturii.
  • Bobinele lor de condensare sunt rezistente la praf pentru o funcționare fără filtru în majoritatea aplicațiilor.
  • Aparatele de aer condiționat de interior dispun în plus de management activ al condensului cu bandă de încălzire, releu de oprire pentru potrivirea întrerupătorului ușii și alte cerințe de sistem și comutator de defecțiune ca standard de siguranță.
  • Au o capacitate normală de 5400 până la 8500 BTUh sau 1581 până la 2401W.
  • Aceste aparate de aer condiționat folosesc agenți frigorifici R134a ecologici.
  • Ele vin cu hardware de montare, garnituri și un manual de utilizare pentru o instalare ușoară.

Standarde și aprobări

  • UL / cUL
  • CE

Întrebări Frecvente

Care este temperatura nominală a acestor aparate de aer condiționat Hoffman SpectraCool N36 Series?

Aceste aparate de aer condiționat funcționează la temperaturi cuprinse între -40 grade F (-40 grade C) și 131 grade F (55 grade C).

Cum se instalează aceste aparate de aer condiționat Hoffman SpectraCool N36 Series?

  • Inspectați aparatul de aer condiționat și determinați dacă să le montați la suprafață sau în nișă.
  • Pregătiți deschiderea carcasei și utilizați un kit de garnituri pentru a instala garnituri la aparatul de aer condiționat.
  • Montați aparatul de aer condiționat pe carcasă în poziție verticală.
  • Conectați unitatea la termostat dacă este necesar.
  • Conectați cablul de alimentare la o sursă de alimentare împământată corespunzător.
  • Setați temperatura în termostat.

Care este controlul accesului de la distanță în aceste aparate de aer condiționat Hoffman SpectraCool N36 Series?

Aparatele de aer condiționat Hoffman SpectraCool N36 selectate dispun de unități de control al accesului de la distanță pentru monitorizarea și gestionarea de la distanță a nivelurilor optime de temperatură de oriunde în lume, cu o conexiune la internet sigură. Aceste unități de control parametrice integrate acceptă până la 2 senzori de temperatură și 10 alarme și gestionează mai multe protocoale de comunicație precum SNMP, Modbus TCP, Ethernet / IP și Profinet.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?