INGERSOLL-RAND Cheie cu impact aer cu mâner tip pistol, interval de cuplu: 40 până la 350 ft.-lb.


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , nicovala: Standard , Material mâner: Epoxid acoperit , Tip mâner: Mâner de pistol , Max. Cuplu: 500 ft.- lb. , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi , Dimensiunea unității pătrate: 1 / 2 " , Stil: Mâner de pistol , Greutatea sculei: 6.0 lb. , Interval cuplu: 40 - 350 ft.- lb.
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităLungime totalăTipul de reținerePreț (ex. TVA)
A
2906P1
3.823.0Industrial5000 rpm6.875 "Pin€1,972.39
B
244A
5.421.0General7000 rpm7 2 / 7 "Inel€692.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?