KERN AND SOHN Seturi de greutate seria 324


Filtru
Clasa OIML: F1
StilModelValoare nominalaPreț (ex. TVA)
A
324-056
1 și 500 g€1,260.65
RFQ
B
324-02
1, 50 g€785.86
C
324-026
1, 50 g€687.63
D
324-024
1, 50 g€704.00
E
324-03
1, 100 g€916.84
F
324-036
1, 100 g€794.05
G
324-034
1, 100 g€802.23
H
324-044
1, 200 g€1,064.19
I
324-046
1, 200 g€1,047.82
J
324-04
1, 200 g€1,178.79
K
324-05
1, 500 g€1,440.75
L
324-054
1, 500 g€1,277.03
M
324-06
1 g, 1 kg€1,751.82
N
324-064
1 g, 1 kg€1,735.45
O
324-066
1 g, 1 kg€1,669.96
P
324-07
1 g, 2 kg€2,570.42
Q
324-076
1 g, 2 kg€2,324.84
R
324-074
1 g, 2 kg€2,390.33
S
324-086
1 g, 5 kg€3,012.47
T
324-084
1 g, 5 kg€3,012.47
U
324-08
1 g, 5 kg€3,339.91
V
324-096
1 g, 10 kg€4,338.61
W
324-09
1 g, 10 kg€4,698.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?