KERN AND SOHN Cântare de podea din seria BFN


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg , Materialul plăcii de cântărire: SUS304
StilModelDimensiunile platformei de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiDiviziunePreț (ex. TVA)
A
BFN 1T-4SM
1000 x 1000 x 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-€4,747.92
B
BFN 600K-1SM
1000 x 1000 x 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g€4,747.92
C
BFN 1.5T0.5M
1500 x 1250 x 85 mm0.5Kg+/-1.5 kg1250 mm1500 mm10Kg85 mm500g€5,975.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?