Cantar de podea KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M, 1500Kg Max. Cântărire, citire 500 g, oțel inoxidabil | CE8HKJ

KERN AND SOHN Cantar de podea BFN 1.5T0.5M, 1500Kg Max. Cântărire, citire 500 g, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CE8HKJ Model: BFN 1.5T0.5M

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,975.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar de podea
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.5Kg
Dimensiunea cifrei52mm
Afișaj TipLCD
Material carcasăOţel inoxidabil
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/-1.5 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă10Kg
Adâncimea platformei85 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune500g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1500 x 1250 mm
reproductibilitatea0.5Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire1500kg
Materialul plăcii de cântărireSUS304
Dimensiunile platformei de cântărire1500 x 1250 x 85 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire1250 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1500 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.4852
Înălțimea navei (cm)34.44
Lungimea navei (cm)150.73
Lățimea navei (cm)126.77
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunile platformei de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiDiviziunePreț
Cantar de podea KERN AND SOHN BFN 1T-4SM, 1500Kg Max. Cântărire, citire 500 g, oțel inoxidabil | CE8HKK BFN 1T-4SM1000 x 1000 x 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-€4,747.92
Cantar de podea KERN AND SOHN BFN 600K-1SM, 600Kg Max. Cântărire, citire 200 g, oțel inoxidabil | CJ7ACK BFN 600K-1SM1000 x 1000 x 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g€4,747.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de podea BFN 1.5T0.5M, 1500Kg Max. Cântărire, citire 500 g, oțel inoxidabil
€5,975.83 /unitate