A Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 320 x 350 x 125 mm , Înălțimea carcasei: 125 mm , Lungimea carcasei: 350 mm , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Liniaritate: +/-0.0005 kg , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Adâncimea platformei: 108 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Cântare de referință Interval de cântărire: 6Kg , Ora de stabilire: 2 sec. , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator): 100mg , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal): 1g , Unități: Kg, lb , Materialul plăcii de cântărire: Metal acoperit