KERN AND SOHN Cântar de numărare CCS 3T-3, Cântar de referință de 6 kg, interval de cântărire, citire de 1 kg

În stoc
Element: CE8HPT Model: CCS 3T-3

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,331.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de numărare
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Lățimea carcasei320mm
Dimensiunea cifrei20mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei320 x 350 x 125 mm
Înălțimea carcasei125 mm
Lungimea carcasei350 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.0005 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Interval de măsurare6kg
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Adâncimea platformei108 mm
Alimentare electricăAdaptor
Gama de cântărire a cântarului3000Kg
Diviziune0.1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1200 x 1500 mm
Interval de cântărire al cântarului de referință6Kg
reproductibilitatea0.0002Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)100mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)1g
UMKg, lb
Capacitate de cântărire6kg
Materialul plăcii de cântărireMetal acoperit
Dimensiunile platformei de cântărire1200 x 1500 x 108 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire1500 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1200 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115
Înălțimea navei (cm)24
Lungimea navei (cm)156
Lățimea navei (cm)127
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelGama de cântărire a cântaruluiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCS 1T-4, interval de cântărire cântar de referință de 6 kg, citire de 0.5 kg | CE8HPJ CCS 1T-41500Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€3,601.87
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCS 1T-4S, interval de cântărire cântar de referință de 6 kg, citire de 0.5 kg | CE8HPK CCS 1T-4S1500Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€2,848.75
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCS 3T-3L, interval de cântărire cântar de referință de 6 kg, citire de 1 kg | CE8HPU CCS 3T-3L3000Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm€4,158.52
Cantar de numarare KERN AND SOHN CCS 600K-1, gama de cantarire cantar de referinta de 6 kg, citire de 0.2 kg | CE8HPV CCS 600K-1600Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€3,331.13
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCS 600K-1S, interval de cântărire cântar de referință de 6 kg, citire de 0.2 kg | CE8HPW CCS 600K-1S600Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€3,012.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cântar de numărare CCS 3T-3, Cântar de referință de 6 kg, interval de cântărire, citire de 1 kg
€3,331.13 /unitate