LAMP Balama ușă din sticlă, montare sudabilă


Filtru
Tip rulment: Simplu , Culoare: Natural , Grosimea ușii: 5/32 "la 15/64" , Material: Oţel inoxidabil , Montare: Sudare , Orientare: Mâna stângă sau dreaptă , Material pin: Oţel inoxidabil , Tip pin: Inamovibil
StilModelÎnălţimeCornersLungimea frunzei ușiiGăuri pe frunzăCapacitate de încărcarePin Dia.Gama de mișcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
GHC-34/8 / BLK
1 29 / 64 "rotunjit1 11 / 32 "18.8 lb./pereche13 / 64 "270 grade1 23 / 64 "€29.30
A
GHC-34/8 / CR
1 29 / 64 "rotunjit1 11 / 32 "18.8 lb./pereche13 / 64 "270 grade1 23 / 64 "€24.74
B
GH-34/8 / CR
1 31 / 64 "rotunjit1 9 / 64 "38.8 lb./pereche13 / 64 "100 grade1 11 / 32 "€18.53
B
GH-34/8 / S
1 31 / 64 "rotunjit1 9 / 64 "38.8 lb./pereche13 / 64 "100 grade1 11 / 32 "€22.36
C
GH-34/0 / CR-P
1 33 / 64 "rotunjit1 11 / 32 "28.8 lb./pereche13 / 64 "100 grade1 17 / 64 "€14.88
D
GH-34/0 / SP
1 33 / 64 "rotunjit1 11 / 32 "28.8 lb./pereche13 / 64 "100 grade1 17 / 64 "€18.60
E
XL-GH03-48-8CR
2 3 / 64 "Pătrat2 3 / 64 "2 și 326.4 lb./pereche5 / 16 "270 grade3 21 / 64 "€46.10
F
GH-34/8 / CR-P
2.125 "Pătrat2.125 "2 și 326.4 lb./pereche5 / 16 "270 grade3.156 "€57.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?