Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ XL-GH03-48-8CR Balamă ușă din sticlă din oțel inoxidabil 270 grade | AE2BAJ 4WEA6

LAMP XL-GH03-48-8CR Balamă ușă din sticlă din oțel inoxidabil 270 grade

În stoc
Articol: AE2BAJ Model: XL-GH03-48-8CRCrucea Ref: 4WEA6
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
€46.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama ușii din sticlă
Tip rulmentSimplu
CuloriNatural
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii2 3 / 64 "
Lățimea frunzei ușii1 51 / 64 "
finalizareaOglindă
Lungimea frunzei cadrului2 3 / 64 "
Lățimea frunzei cadrului1 7 / 32 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime2 3 / 64 "
Găuri pe frunză2 și 3
Capacitate de încărcare26.4 lb./pereche
MaterialOţel inoxidabil
MontareSudare
OrientareMâna stângă sau dreaptă
Pin Dia.5 / 16 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime3 21 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302106060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCornersLungimea frunzei ușiiGăuri pe frunzăCapacitate de încărcarePin Dia.Gama de mișcareLăţimePreț
LAMPĂ GH-34/0/CR-P Balamă ușă din sticlă din oțel inoxidabil 100 grade | AE2AUL 4WDU1 GH-34/0 / CR-P1 33 / 64 "rotunjit1 11 / 32 "28.8 lb./pereche13 / 64 "100 grade1 17 / 64 "€14.88
LAMPĂ GH-34/0/SP Balamă ușă din sticlă din oțel inoxidabil 100 grade | AE2AUM 4WDU2 GH-34/0 / SP1 33 / 64 "rotunjit1 11 / 32 "28.8 lb./pereche13 / 64 "100 grade1 17 / 64 "€18.60
LAMPĂ GH-34/8/CR Balamă ușă din sticlă din oțel inoxidabil 100 grade | AE2AUN 4WDU3 GH-34/8 / CR1 31 / 64 "rotunjit1 9 / 64 "38.8 lb./pereche13 / 64 "100 grade1 11 / 32 "€18.54
LAMPĂ GH-34/8/S Balamă ușă din sticlă din oțel inoxidabil 100 grade | AE2AUP 4WDU4 GH-34/8 / S1 31 / 64 "rotunjit1 9 / 64 "38.8 lb./pereche13 / 64 "100 grade1 11 / 32 "€22.36
LAMPĂ GHC-34/8/BLK Balamă ușă din sticlă din oțel inoxidabil 270 grade | AE2AUT 4WDU7 GHC-34/8 / BLK1 29 / 64 "rotunjit1 11 / 32 "18.8 lb./pereche13 / 64 "270 grade1 23 / 64 "€29.31
LAMPĂ GHC-34/8/CR Balamă ușă din sticlă din oțel inoxidabil 270 grade | AE2AUU 4WDU8 GHC-34/8 / CR1 29 / 64 "rotunjit1 11 / 32 "18.8 lb./pereche13 / 64 "270 grade1 23 / 64 "€24.74
LAMPĂ GH-34/8/CR-P Balamă ușă din sticlă din oțel inoxidabil 270 grade | AE2BAH 4WEA5 GH-34/8 / CR-P2.125 "Pătrat2.125 "2 și 326.4 lb./pereche5 / 16 "270 grade3.156 "€57.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP XL-GH03-48-8CR Balamă ușă din sticlă din oțel inoxidabil 270 grade
€46.10 /unitate