Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 51317 Capcana cablului pentru curățarea scurgerii 10 picioare | AB3XUA 1VXH8

RIDGID 51317 Lider sifon pentru cablu de curățare a scurgerii 10 picioare

În stoc
Element: AB3XUA Model: 51317Ref încrucișat: 1VXH8
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
€114.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurățați cablul de scurgere
Tip cabluSecțional
Dimensiunea conexiunii5 / 8 "
ID capacitate linie de scurgere2 "până la 4"
MaterialOţel
Max. Alerga10 ft.
Număr de bucați1
Mărimea5/8 "x 10 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7055
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8467990190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cabluDimensiunea conexiuniiMărimeaPreț
RIDGID 37643 Cablu de curățare a scurgerii 5/8 inch x 100 picioare | AA4RKP 13C597 37643Miez interior5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€709.14
RIDGID 58192 Cablu de curățare a scurgerii Hc 5/8 in x 100 picioare | AB3XNV 1VUX1 58192Miez gol5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€520.80
RIDGID 62225 Cablu de curățare a scurgerii cu melc cu bec, 5/16 inch x 25 ft. Dimensiune | AB3XNX 1VUX3 62225Miez gol3 / 4 "5/16 "x 25 ft.€135.59
RIDGID 62235 Cablu de curățare a scurgerii cu cap scazut 5/16 x 25 | AB3XNY 1VUX4 62235Miez gol3 / 4 "5/16 "x 25 ft.€165.08
RIDGID 62250 Cablu de curățare a scurgerii cu melc 3/8 x 35 picioare | AB3XNZ 1VUX5 62250Miez golBombă cu burghiu3/8 "x 35 ft.€178.14
RIDGID 92470 Cablu de curățare a scurgerii Ic 5/8 in x 75 picioare | AB3XPH 1VUZ5 92470Miez interior5 / 8 "5/8 "x 75 ft.€664.18
RIDGID 41212 Cablu de curățare a scurgerii Ic 3/4 in x 75 picioare | AB3XTY 1VXH6 41212Miez interior3 / 4 "3/4 "x 75 ft.€735.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 51317 Lider sifon pentru cablu de curățare a scurgerii 10 picioare
€114.84 /unitate