RIDGID Cabluri de curățare a scurgerii


Filtru
Material: Oţel , Număr de bucați: 1
StilModelTip cabluDimensiunea conexiuniiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
62225
Miez gol3 / 4 "5/16 "x 25 ft.€124.84
B
58192
Miez gol5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€505.34
C
62235
Miez gol3 / 4 "5/16 "x 25 ft.€160.51
D
62250
Miez golBombă cu burghiu3/8 "x 35 ft.€173.11
E
92470
Miez interior5 / 8 "5/8 "x 75 ft.€577.90
F
92480
Miez interior3 / 4 "3/4 "x 50 ft.€560.02
G
37847
Miez interior3 / 8 "3/8 "x 75 ft.€328.63
E
43647
Miez interior5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€763.90
E
37643
Miez interior5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€752.90
H
62245
Miez interior3 / 8 "3/8 "x 25 ft.€122.19
E
41212
Miez interior3 / 4 "3/4 "x 75 ft.€715.05
I
56792
Miez interior3 / 4 "5/16 "x 35 ft.€156.51
J
37862
Miez interior1 / 2 "1/2 "x 75 ft.€461.22
K
41697
Miez interior3 / 4 "3/4 "x 100 ft.€899.12
L
56782
Miez interior1.25 "5/16 "x 25 ft.€122.03
M
51317
Secțional5 / 8 "5/8 "x 10 ft.€107.60
N
62280
Secțional1.25 "1-1 / 4 "x 15 ft.€221.69
O
62270
Secțional5 / 8 "5/8 "x 7-1 / 2 ft.€62.05
G
87582
Nucleu solid3 / 8 "3/8 "x 75 ft.€378.82
P
87597
Nucleu solid1 / 2 "1/2 "x 75 ft.€467.08

Cabluri de curățare a scurgerii

Cablurile de curățare a scurgerilor RIDGID sunt ideale pentru curățarea conductelor de scurgere înfundate, chiuvete, fântâni și pisoare. Se folosesc cu mașinile de curățat scurgerile RIDGID K-39AF, K-39B-1 și K-50-8/59000. Ranura lor de compresie oferă rezistență, în timp ce miezul interior învelit în vinil previne ruginirea. Aceste cabluri de curățare din oțel sunt încorporate cu un melc cu bec pentru curățarea cu ușurință a pasajelor blocate și sunt disponibile în tipuri de cabluri secționale și miez interior. Selectat furtunuri de curățare de scurgere au un design din nailon împletit peste cauciuc, cu capac exterior durabil pentru a tolera îndoirile și abuzurile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?