COLDER PRODUCTS COMPANY Inserții de cuplare închise din seria NS4


Filtru
Material corp: Polipropilenă / ABS , Culoare: Gri , Max. Presiune: 120 psi , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Temp. Gamă: 32 de grade până la 160 de grade F , Diametru exterior tub: 3 / 8 "
StilModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneArticolLungimeDiametrul interior al tubului.Preț (ex. TVA)
A
NS4D22004
0.96 "ghimpatInserare în linie1.98 "1 / 4 "€34.91
A
NS4D22002
0.96 "ghimpatInserare în linie1.73 "1 / 8 "€34.05
B
NS4D20006
0.96 "TFPInserare în linie2.09 "1 / 4 "€37.50
A
NS4D22006
0.96 "ghimpatInserare în linie1.98 "3 / 8 "€34.05
C
NS4D24004
0.96 "MNPTInserare în linie1.95 "-€34.61
D
NS4D40006
1.17 "TFPInsert de montare pe panou2.43 "1 / 4 "€52.44
E
NS4D42006
1.17 "ghimpatInsert de montare pe panou2.32 "3 / 8 "€45.52
E
NS4D42002
1.17 "ghimpatInsert de montare pe panou2.07 "1 / 8 "€42.28
E
NS4D42004
1.17 "ghimpatInsert de montare pe panou2.32 "1 / 4 "€40.97

Inserții de cuplare închise din seria NS4

Inserțiile de cuplare din seria NS4 mai reci au un design care nu se scurge pentru a asigura scurgeri și incluziuni de aer minime în linia de proces și pentru a minimiza pierderile datorate deconectărilor accidentale. Aceste inserții de cuplare sunt dotate cu polipropilenă umplută cu sticlă cu TPV peste matriță / ABS cu construcție TPE soft-touch peste matriță pentru durabilitate și rezistență la rupere. Sunt integrate cu un inel O EPDM pentru o rezistență chimică excelentă și o supapă de închidere pentru oprirea fluxului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste inserții de cuplare din seria NS4, disponibile în lungimi cuprinse între 1.7 și 2.4 inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?