RIDGID 37643 Cablu de curățare a scurgerii 5/8 inch x 100 picioare | AA4RKP 13C597

RIDGID 37643 Cablu de curățare a scurgerii 5/8 inch x 100 picioare

În stoc
Element: AA4RKP Model: 37643Crucea Ref: 13C597

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€709.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurățați cablul de scurgere
Tip cabluMiez interior
Dimensiunea conexiunii5 / 8 "
ID capacitate linie de scurgere3 "până la 6"
MaterialOţel
Max. Alerga100 ft.
Număr de bucați1
Mărimea5/8 "x 100 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cabluDimensiunea conexiuniiMărimeaPreț
RIDGID 58192 Cablu de curățare a scurgerii Hc 5/8 in x 100 picioare | AB3XNV 1VUX1 58192Miez gol5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€520.80
RIDGID 62225 Cablu de curățare a scurgerii cu melc cu bec, 5/16 inch x 25 ft. Dimensiune | AB3XNX 1VUX3 62225Miez gol3 / 4 "5/16 "x 25 ft.€135.59
RIDGID 62235 Cablu de curățare a scurgerii cu cap scazut 5/16 x 25 | AB3XNY 1VUX4 62235Miez gol3 / 4 "5/16 "x 25 ft.€165.08
RIDGID 62250 Cablu de curățare a scurgerii cu melc 3/8 x 35 picioare | AB3XNZ 1VUX5 62250Miez golBombă cu burghiu3/8 "x 35 ft.€178.14
RIDGID 92470 Cablu de curățare a scurgerii Ic 5/8 in x 75 picioare | AB3XPH 1VUZ5 92470Miez interior5 / 8 "5/8 "x 75 ft.€664.18
RIDGID 41212 Cablu de curățare a scurgerii Ic 3/4 in x 75 picioare | AB3XTY 1VXH6 41212Miez interior3 / 4 "3/4 "x 75 ft.€735.58
RIDGID 43647 Cablu de curățare a scurgerii Ic 5/8 in x 100 picioare | AB3XTZ 1VXH7 43647Miez interior5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€856.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 37643 Cablu de curățare a scurgerii 5/8 inch x 100 picioare
€709.14 /unitate