LITTLE GIANT PUMPS Pompe cu antrenare magnetică din seria 1.5-MDI-SC


Filtru
Capacitate: 5.5 g / min , Descărcare: 1/4 "MNPT , GPM la 1 picior: 5.4 , GPM la 3 picior: 5 , GPM la 6 picior: 4.1 , GPM la 9 picior: 2.7 , Înălțime: 4.5 " , Material rotorului: Polipropilenă umplută cu sticlă , Temperatura lichidului: 150 de grade F , RPM: 3100 , latime: 3.5 "
StilModelVoltajamperiWattsPSIHPLungime cabluPreț (ex. TVA)
A
589201
115V1.188W5.41/356 ft.€360.36
RFQ
A
589211
230V0.795W5.41/356 ft.€413.04
RFQ

Pompe cu antrenare magnetică din seria 1.5-MDI-SC

Little Giant Pumps Seria 1.5-MDI-SC Pompele cu acționare magnetică sunt utilizate pentru transferul fluidelor corozive sau periculoase, cum ar fi acizi, alcalii și solvenți. Designul lor de antrenare magnetică elimină nevoia de etanșări tradiționale, prevenind scurgerile și asigurând siguranța mediului. Sunt angajați în producția chimică, producția farmaceutică, tratarea apelor uzate și setările de laborator prin manipularea fluidelor provocatoare, menținând în același timp integritatea procesului. Aceste pompe au o carcasă cu magnet din polipropilenă umplută cu sticlă, oferind o rezistență excepțională la coroziune și o protecție împotriva degradării chimice, făcându-le ideale pentru manipularea fluidelor corozive. Ele vin cu șaibe de presiune ceramice și componente ale arborelui pentru a spori durabilitatea și a minimiza uzura. Aceste pompe cu antrenare magnetică sunt echipate cu un inel O din nitril, care asigură o etanșare eficientă pentru a preveni scurgerile atunci când se lucrează cu uleiuri, substanțe chimice și solvenți, asigurând integritatea operațională și siguranța în procesele de manipulare a fluidelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?