LITTLE GIANT PUMPS Întrerupătoare


Filtru
Dia float .: 0.75 " , Înălțime: 2.62 , Lungime: 4.4 " , Max. Temp.: 140 F , Tip: auxiliar , latime: 1.7 , Ecartamentul firului: 24
StilModelMaterialul plutitorArticolVoltajPreț (ex. TVA)
A
599124
polietilenăComutator de condens125 250€31.98
B
599125
PolipropilenăÎntrerupător de siguranță24€82.15

Întrerupătoare

Întrerupătoarele Little Giant Pumps sunt potrivite pentru detectarea blocajelor/înfundarea conductelor de scurgere a condensului pentru aplicațiile de gestionare a deșeurilor. Aceste comutatoare au un plutitor din polietilenă/polipropilenă pentru durabilitate, iar modelele selectate au un design simplu pentru a permite instalarea verticală/orizontală în spații restrânse. Aceste comutatoare pot fi conectate simultan la circuite de alarmă sonoră și lumini de avertizare pentru detectarea rapidă a defecțiunilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile în opțiuni de 24 și 125/250 VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?