MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP12A


Filtru
OD de jos: 5.079 " , Dimensiune filtru: 743 mp Inch , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 79 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 11 BSP , Dimensiune de filet: 1.25mm , OD de sus: 5.079 "
StilModelMicroniPresiune de explozieCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
MF0058101
10246.654.9972.572.5 PSICeluloză-7.02 "€58.51
RFQ
B
MF0058105
10246.654.99145145 PSISticlă-7.02 "€129.01
RFQ
C
MF0058102
20246.6 PSI54.99-72.5 PSICeluloză207.02€58.51
RFQ
D
MF0058106
25246.6 PSI66.73-145 PSISticlă257.02€129.01
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?