MECHANIX Mănuși tactice rezistente la impact TAA M-Pact


Mănușile tactice secrete Mechanix TAA M Pact sunt folosite în aplicații tactice și militare. Ele oferă protecție și performanță superioare și îmbunătățesc aderența, dexteritatea și siguranța mâinilor în luptă, aplicarea legii, sporturi de tir și activități în aer liber.

Filtru
Material din spate: Spandex (R) , Tip de închidere: Cârlig și Buclă , Culoare: Negru , Manșetă: Curea cu cârlig și buclă , A tăia: Gunn , Stil deget: Finger complet , Material căptușeală pentru articulații: Cauciuc termoplastic , Lungime: 12 " , Material căptușeală: Spumă , Material palmier: Piele sintetica , Material de cusătură: Nailon , Temp. Gamă: 32 la 200 grade F , Stilul degetului mare: Drept
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
MP-F55-012
2XL€101.99
A
MP-F55-010
L€101.99
A
MP-F55-009
M€101.99
A
MP-F55-008
S€101.99
A
MP-F55-011
XL€101.99

Mănuși tactice rezistente la impact TAA M-Pact

Mănușile tactice secrete Mechanix TAA M Pact sunt folosite în aplicații tactice și militare. Ele oferă protecție și performanță superioare și îmbunătățesc aderența, dexteritatea și siguranța mâinilor în luptă, aplicarea legii, sporturi de tir și activități în aer liber.

DESCRIERE

  • Sunt echipate cu o închidere cu cârlig și buclă și cu manșetă pentru o ajustare ușoară și o potrivire/confort sigură.
  • Aceste mănuși oferă dexteritate și flexibilitate sporite cu designul lor tăiat gunn și stilul complet al degetelor pentru o acoperire completă a mâinii.
  • Au căptușeală din cauciuc termoplastic pentru rezistență ridicată la impact și palmă din piele sintetică pentru durabilitate și aderență sporite.
  • Sunt disponibile în variante de mărime S, M, L, XL, 2XL conform cerințelor utilizatorului și mărimii mâinii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?