Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MECHANIX MP-F55-010 Manusa Tactica L Neagra Pr | AA3UTJ 11V505

MECHANIX MP-F55-010 Manusa Tactica L Neagra Pr

În stoc
Element: AA3UTJ Model: MP-F55-010Crucea Ref: 11V505
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
€101.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănușă tactică
Materialul din spateSpandex (R)
Tip de închidereCârlig și Buclă
CuloriNegru
ManșetăCurea cu cârlig și buclă
TăiatGunn
Stilul degetelorFinger complet
Material pentru căptușeala articulațieiCauciuc termoplastic
Lungime12 "
Material pentru căptușealăSpumă
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaL
Material de cusutNailon
Temp. Gamă32 la 200 grade F
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6216005820
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MECHANIX MP-F55-008 Manusa Tactica S Neagra Pr | AA3UTG 11V503 MP-F55-008S€101.99
MECHANIX MP-F55-009 Manusa Tactica M Neagra Pr | AA3UTH 11V504 MP-F55-009M€101.99
MECHANIX MP-F55-011 Manusa Tactica Xl Neagra Pr | AA3UTK 11V506 MP-F55-011XL€101.99
MECHANIX MP-F55-012 Manusa Tactica 2xl Neagra Pr | AA3UTL 11V507 MP-F55-0122XL€101.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MECHANIX MP-F55-010 Manusa Tactica L Neagra Pr
€101.99 /unitate