MEMPHIS GLOVE Mănuși de lucru Cut Pro rezistente la tăiere, calibrul 13


Filtru
Grame tăiate ANSI: 4344 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 3 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 4 , Acoperire acoperire: Palm / vârfurile degetelor , Finisaj acoperire: spumat , Material de acoperire: Nitril spumant , Culoare: Gri , Manșetă: Tricot continuu , Ecartament: 13 , Stilul degetului mare: Drept
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
96720NFXXL
2XL€24.06
A
96720NFL
L€24.06
A
96720NFM
M€24.06
A
96720NFS
S€24.06
A
96720NFXL
XL€24.06

Mănuși de lucru Cut Pro rezistente la tăiere, calibrul 13

Mănușile rezistente la tăiere Memphis din seria 96720NF protejează mâinile de obiectele ascuțite, cum ar fi cuțitele sau sticla. Ele sunt utilizate de industria de prelucrare a alimentelor, construcții și producție pentru a proteja lucrătorii de potențiale daune. Aceste mănuși beneficiază oamenii prin reducerea riscului de tăieturi și abraziuni, care pot duce la accidente dureroase, infecții sau concedieri. De asemenea, oferă o barieră robustă împotriva marginilor ascuțite, ajutând lucrătorii să manipuleze materialele cu mai multă încredere și mai eficient și, în cele din urmă, îmbunătățind siguranța și productivitatea la locul de muncă.

DESCRIERE

  • Memphis 96720NF Series Cut Pro gloves are made of DSM Dyneema for ANSI level 5 abrasion resistance. The material also dissipates body heat and moisture from the inside of the glove to the outside.
  • They have nitrile coating on the palm and fingertips that add comfort and help the user to wear them for long hours.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?