MICRO 100 Seria GEM, freză


Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Tip de tăiere: Centru , Tip dimensiune: Fracțional Inch , Sfârşit: Singur , Stil final: Pătrat , Nota: C2 Micro Cereale , Unghiul spiralei: 30 grade , Număr listă: GEM , Material: carbid , Tip: Degroșare / finisare
StilModelDiametrufinalizareaLungimea tăieriiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț (ex. TVA)
A
GEM-001-4
1"necretate1.5 "44"1"€490.57
B
GEM-500-4
1 / 2 "necretate1"43"1 / 2 "€112.44
C
GEM-500-3X
1 / 2 "Acoperit cu AlTiN1"33"1 / 2 "€125.57
C
GEM-500-3
1 / 2 "necretate1"33"1 / 2 "€117.82
D
GEM-500-2
1 / 2 "necretate1"23"1 / 2 "€112.49
D
GEM-500-2X
1 / 2 "Acoperit cu AlTiN1"23"1 / 2 "€130.72
B
GEM-500-4X
1 / 2 "Acoperit cu AlTiN1"43"1 / 2 "€125.48
C
GEM-250-3
1 / 4 "necretate3 / 4 "32.5 "1 / 4 "€49.36
D
GEM-250-2
1 / 4 "necretate3 / 4 "22.5 "1 / 4 "€52.41
D
GEM-250-2X
1 / 4 "Acoperit cu AlTiN3 / 4 "22.5 "1 / 4 "€57.81
C
GEM-250-3X
1 / 4 "Acoperit cu AlTiN3 / 4 "32.5 "1 / 4 "€57.81
B
GEM-250-4
1 / 4 "necretate3 / 4 "42.5 "1 / 4 "€48.23
B
GEM-250-4X
1 / 4 "Acoperit cu AlTiN3 / 4 "42.5 "1 / 4 "€59.35
A
GEM-125-4
1 / 8 "necretate1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€25.30
E
GEM-125-2X
1 / 8 "Acoperit cu AlTiN1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€32.13
A
GEM-125-4X
1 / 8 "Acoperit cu AlTiN1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€29.65
F
GEM-125-3X
1 / 8 "Acoperit cu AlTiN1 / 2 "31.5 "1 / 8 "€29.70
F
GEM-125-3
1 / 8 "necretate1 / 2 "31.5 "1 / 8 "€24.97
E
GEM-125-2
1 / 8 "necretate1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€25.41
A
GEM-062-4X
1 / 16 "Acoperit cu AlTiN3 / 16 "41.5 "1 / 8 "€32.86
F
GEM-062-3X
1 / 16 "Acoperit cu AlTiN3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€35.21
E
GEM-062-2X
1 / 16 "Acoperit cu AlTiN3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€33.43
E
GEM-062-2
1 / 16 "necretate3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€30.17
F
GEM-062-3
1 / 16 "necretate3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€30.17
A
GEM-062-4
1 / 16 "necretate3 / 16 "41.5 "1 / 8 "€30.17
E
GEM-031-2
1 / 32 "necretate5 / 64 "21.5 "1 / 8 "€30.97
E
GEM-031-2X
1 / 32 "Acoperit cu AlTiN5 / 64 "21.5 "1 / 8 "€35.49
A
GEM-031-4X
1 / 32 "Acoperit cu AlTiN5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€38.04
A
GEM-031-4
1 / 32 "necretate5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€33.02
F
GEM-031-3X
1 / 32 "Acoperit cu AlTiN5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€35.49
F
GEM-031-3
1 / 32 "necretate5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€30.97
D
GEM-750-2X
3 / 4 "Acoperit cu AlTiN1.5 "24"3 / 4 "€352.15
D
GEM-750-2
3 / 4 "necretate1.5 "24"3 / 4 "€322.75
B
GEM-750-4X
3 / 4 "Acoperit cu AlTiN1.5 "44"3 / 4 "€377.93
B
GEM-750-4
3 / 4 "necretate1.5 "44"3 / 4 "€322.75
D
GEM-375-2
3 / 8 "necretate7 / 8 "22.5 "3 / 8 "€69.23
C
GEM-375-3X
3 / 8 "Acoperit cu AlTiN7 / 8 "32.5 "3 / 8 "€83.95
B
GEM-375-4X
3 / 8 "Acoperit cu AlTiN7 / 8 "42.5 "3 / 8 "€89.84
C
GEM-375-3
3 / 8 "necretate7 / 8 "32.5 "3 / 8 "€63.49
D
GEM-375-2X
3 / 8 "Acoperit cu AlTiN7 / 8 "22.5 "3 / 8 "€76.79
B
GEM-375-4
3 / 8 "necretate7 / 8 "42.5 "3 / 8 "€69.07
B
GEM-187-4
3 / 16 "necretate5 / 8 "42"3 / 16 "€39.16
C
GEM-187-3
3 / 16 "necretate5 / 8 "32"3 / 16 "€38.77
D
GEM-187-2X
3 / 16 "Acoperit cu AlTiN5 / 8 "22"3 / 16 "€45.83
C
GEM-187-3X
3 / 16 "Acoperit cu AlTiN5 / 8 "32"3 / 16 "€48.23
D
GEM-187-2
3 / 16 "necretate5 / 8 "22"3 / 16 "€38.83
B
GEM-187-4X
3 / 16 "Acoperit cu AlTiN5 / 8 "42"3 / 16 "€44.86
F
GEM-093-3X
3 / 32 "Acoperit cu AlTiN3 / 8 "31.5 "1 / 8 "€32.45
E
GEM-093-2X
3 / 32 "Acoperit cu AlTiN3 / 8 "21.5 "1 / 8 "€35.32
E
GEM-093-2
3 / 32 "necretate3 / 8 "21.5 "1 / 8 "€30.17
A
GEM-093-4X
3 / 32 "Acoperit cu AlTiN3 / 8 "41.5 "1 / 8 "€34.41
F
GEM-093-3
3 / 32 "necretate3 / 8 "31.5 "1 / 8 "€28.48
A
GEM-093-4
3 / 32 "necretate3 / 8 "41.5 "1 / 8 "€29.33
E
GEM-046-2
3 / 64 "necretate7 / 64 "21.5 "1 / 8 "€31.16
A
GEM-046-4X
3 / 64 "Acoperit cu AlTiN7 / 64 "41.5 "1 / 8 "€35.45
A
GEM-046-4
3 / 64 "necretate7 / 64 "41.5 "1 / 8 "€31.25
E
GEM-046-2X
3 / 64 "Acoperit cu AlTiN7 / 64 "21.5 "1 / 8 "€38.04
F
GEM-046-3X
3 / 64 "Acoperit cu AlTiN7 / 64 "31.5 "1 / 8 "€39.75
F
GEM-046-3
3 / 64 "necretate7 / 64 "31.5 "1 / 8 "€31.08
B
GEM-625-4
5 / 8 "necretate1.25 "43.5 "5 / 8 "€213.19
B
GEM-625-4X
5 / 8 "Acoperit cu AlTiN1.25 "43.5 "5 / 8 "€216.38

Seria GEM, freză

Frezele din seria Micro 100 GEM sunt proiectate pentru a îndepărta materialul din piesele de prelucrat, creând forme complexe și obținând finisaje de suprafață. Frezele din seria GEM sunt utilizate în operațiunile de frezare, crestare și profilare pe materiale, inclusiv metale, compozite și materiale plastice. Au 4 caneluri pentru îndepărtarea eficientă a materialului și tăieturi mai fine. Aceste freze frontale au o construcție din carbură solidă pentru rezistență la uzură și duritate. Acoperirea cu AlTiN de pe aceste mori reduce frecarea, căldura și uzura sculei și îmbunătățește durata de viață și performanța sculei. Aceste freze de capat au o margine așchietoare care le permite să plonjeze și să înceapă tăierea din centru. Sunt disponibile în variante de lungime de 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 și 4 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?