NORTON ABRASIVES Roți tăiate abrazive cu oxid de aluminiu, ferăstrău tip 1


Filtru
Arbor Hole: 1" , Diamond Knockout: Nu , Material: Oxid de aluminiu , Grosime: 7 / 64 " , Tip: 1 , Tip roată: Diametru mare ranforsat
StilModelDiametruRPM maxPreț (ex. TVA)
A
66253106109
10 "6110€22.17
B
66253207554
12 "5095€18.26

Roți tăiate abrazive cu oxid de aluminiu, ferăstrău tip 1

Discurile de tăiat abrazive din oxid de aluminiu Norton Gemini sunt ideale pentru aplicații de șlefuire și tăiere pe oțel inoxidabil, fier gri, aluminiu și metale feroase. Acestea au performanță abrazivă de tip 1 pentru a oferi suprafețe de tăiere suplimentare și pentru a minimiza interferența cu piesele de prelucrat în general, operațiunile de tăiere. Aceste roți sunt ranforsate lateral cu calități înalte pentru tăierea de lungă durată a pieselor de prelucrat cu secțiune transversală mică și combinații abrazive, de lipire, pentru a permite tăieturi netede și curate pe mașinile de operare cu cuplu redus de cai putere. Acestea sunt configurate cu un atașament de montare pentru orificiul arborelui de 1 inch pentru a se potrivi cu ferăstraie de dimensiuni mici și sunt disponibile în variante cu viteze de funcționare de 5095 și 6110 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?