NORTON ABRASIVES Rulouri de pânză cu granulație fină, cu grad super fin


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu , Material suport: Pânză , Greutate suport: „J” , Culoare: Maro , Nota: Super fin , Pietriș: 600 , Lungime: 150ft
StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
A
66261126290
-€131.18
RFQ
B
66261126266
1"€69.08
B
66261126289
2"€127.65

Rulouri de pânză cu granulație fină, cu grad super fin

Rolele de pânză abrazivă din oxid de aluminiu cu granulație superfină Norton sunt utilizate pentru lustruirea rolelor și cilindrilor, strunjirea, debavurarea ușoară, îndepărtarea ruginii și a depunerilor, amestecarea urmelor de mașini-unelte și aplicații de șlefuire fină. Ele pot fi tăiate sau rupte la lungimile dorite și au suport flexibil cu greutate J pentru un confort superior și un finisaj excelent. Aceste role de pânză dispun de sisteme avansate de lipire completă cu rășină pentru serviciu prelungit, auto-ascuțire și menținere a temperaturilor scăzute în timpul operațiunii și sunt ambalate în dozatoare convenabile și de protecție pentru a minimiza deșeurile costisitoare și pentru a permite depozitarea ușoară și îngrijită. Alegeți dintr-o gamă largă de rulouri de pânză, disponibile în lățimi de 1 și 2 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?