OMRON Întrerupător de limită de uz general D4CC


Filtru
Stilul actuatorului: Piston , Amperi: 1 , Materialul corpului: Aluminiu , Formular de contact: SPDT , Adâncime: 0.63 " , Conexiune electrica: Conector M12 cu 4 pini , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 3, 4, 13 , Temp. Gamă: -14 grade până la 158 grade F , Material role: Oţel inoxidabil , Intrare cablare: Conector M12, 4 pini
StilModelVoltajLocația actuatoruluiÎnălţimeMişcareForța de operareRola Dia.Lățimea roleiVoiajPreț (ex. TVA)
A
D4CC3002
30DCTop3.36 "Top11.77N0.47 "0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mm€243.16
B
D4CC3032
30DCTop3.55 "Top17.65N0.47 "0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mm€230.88
C
D4CC1024
125ACParte4.77 "Parte5.69N0.69 "0.28 "Maximum înainte de deplasare 10 grade, minim peste deplasare 50 de grade€245.30
D
D4CC1031
125ACTop3.18 "Top17.65N--Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mm€224.18
E
D4CC1002
125ACTop3.36 "Top11.77N0.69 "0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mm€212.28
F
D4CC1032
125ACTop3.55 "Top17.65N0.47 "0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mm€212.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?