Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON D4CC1032 Compact Limită de limitare acționator superior Spdt | AB9ETT 2CLX8

OMRON D4CC1032 Întrerupător de limită compact Spdt

În stoc
Element: AB9ETT Model: D4CC1032Crucea Ref: 2CLX8
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
€212.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită compact
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperi1
Material corpAluminiu
Formular de contactSPDT
Adâncime0.63 "
Conexiune electricaConector M12 cu 4 pini
Înălţime3.55 "
IP Rating-ul67
MişcareTop
NEMA Rating-ul3, 4, 13
Forța de operare17.65N
Temp. De funcționare Gamă-14 grade până la 158 grade F
Rola Dia.0.47 "
Materialul cu roleOţel inoxidabil
Lățimea rolei0.2 "
VoiajPre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mm
Voltaj125AC
Lăţime1.57 "
Intrare cablareConector M12, 4 pini

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509055
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelVoltajLocația actuatoruluiÎnălţimeMişcareForța de operareRola Dia.Lățimea roleiVoiajPreț
OMRON D4CC1002 Compact Limită de limitare acționator superior Spdt | AB9ETP 2CLX5 D4CC1002125ACTop3.36 "Top11.77N0.69 "0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mm€212.28
OMRON D4CC1024 Interruptor de limitare compact Actuator lateral Spdt | AB9ETQ 2CLX6 D4CC1024125ACParte4.77 "Parte5.69N0.69 "0.28 "Maximum înainte de deplasare 10 grade, minim peste deplasare 50 de grade€245.30
OMRON D4CC1031 Interruptor de limita de limita compact Spdt actuator superior | AB9ETR 2CLX7 D4CC1031125ACTop3.18 "Top17.65N--Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mm€224.18
OMRON D4CC3002 Interruptor de limita de limita compact Spdt actuator superior | AB9ETU 2CLX9 D4CC300230DCTop3.36 "Top11.77N0.47 "0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mm€243.16
OMRON D4CC3032 Compact Limită întrerupător de sus acționator Spdt | AB9ETV 2CLY1 D4CC303230DCTop3.55 "Top17.65N0.47 "0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mm€230.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON D4CC1032 Întrerupător de limită compact Spdt
€212.16 /unitate