PALMETTO PACKING Stil 1007AF, sigiliu de ambalare


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -10 la 450 F , Culoare: Negru , Pentru utilizare în: pompe , Material: Acril , Max. Presiune pentru pompe (PSI): 1500 , Max. Presiune pentru supape (PSI): NR , Max. Viteza arborelui (ft/min): 2400 , Max. Temp în abur (F): NR , Interval pH: 3 la 11
StilModelLungimeMărimeaPătratPreț (ex. TVA)
A
1007AF 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€45.62
RFQ
A
1007AF 5/16"&1/4"
-5/16 "și 1/4"-€50.20
RFQ
A
1007AF 1/8 "
-1 / 8 "-€54.75
RFQ
A
1007AF 3/16 "
-3 / 16 "-€52.48
RFQ
B
1007AF
5ft-3 / 16 "€458.81
B
1007AF
5ft-1 / 4 "€458.81
B
1007AF
5ft-1 / 8 "€458.81
B
1007AF
25ft-3 / 4 "€458.81
B
1007AF
25ft-5 / 8 "€334.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?