Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1007AF Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AE8PDH 6ERV8

PALMETTO PACKING 1007AF Garnitură de ambalare 3/16 inch Square 5 ft

În stoc
Articol: AE8PDH Model: 1007AFCrucea Ref: 6ERV8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€458.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-10 la 450 F
CuloriNegru
Pentru utilizare înpompe
Lungime5ft
MaterialAcril
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)1500
Max. Presiune pentru supape (PSI)NR
Max. Viteza axului (ft / min)2400
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH3 la 11
Pătrat3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1007AF Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AE8PDE 6ERV5 1007AF5ft-1 / 8 "€458.81
PALMETTO PACKING 1007AF Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AE8PDL 6ERW1 1007AF5ft-1 / 4 "€458.81
PALMETTO PACKING 1007AF Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AE8PEE 6ERX8 1007AF25ft-5 / 8 "€323.28
PALMETTO PACKING 1007AF Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 25 picioare | AE8PEH 6ERY1 1007AF25ft-3 / 4 "€458.81
PALMETTO PACKING 1007AF Sigiliu de ambalare de 1-1/2"-3/8", dimensiune de la 1-1/2 inch la 3/8 inch, grafit acrilic | CD3ZJT 1007AF 1-1/2"-3/8"-1-1/2" to 3/8"-€37.70
RFQ
PALMETTO PACKING 1007AF Sigiliu de ambalare 5/16"&1/4", dimensiune 5/16 inch și 1/4 inch, grafit acrilic | CD3ZJU 1007AF 5/16"&1/4"-5/16 "și 1/4"-€41.48
RFQ
PALMETTO PACKING 1007AF Sigiliu de ambalare de 3/16 inchi, dimensiune 3/16 inch, grafit acrilic | CD3ZJV 1007AF 3/16 "-3 / 16 "-€43.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1007AF Garnitură de ambalare 3/16 inch Square 5 ft
€458.81 /unitate