PALMETTO PACKING 1367S Style, sigiliu de ambalare


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -400 la 500 F , Culoare: Alb , Pentru utilizare în: Pompe și supape , Material: Ambalaj PTFE alb cu ungere , Max. Presiune pentru pompe (PSI): 1000 , Max. Presiune pentru supape (PSI): 1000 , Max. Viteza arborelui (ft/min): 1200 , Max. Temp în abur (F): 500 , Interval pH: 0 la 14
StilModelLungimeMărimeaPătratPreț (ex. TVA)
A
1367S 1/8 "
-1 / 8 "-€121.90
RFQ
A
1367S 5/16"&1/4"
-5/16 "și 1/4"-€111.73
RFQ
A
1367S 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€101.59
RFQ
A
1367S 3/16 "
-3 / 16 "-€116.82
RFQ
B
1367S
5ft-3 / 16 "€48.01
B
1367S
5ft-5 / 16 "€81.77
B
1367S
5ft-3 / 8 "€112.39
B
1367S
5ft-3 / 4 "€359.01
B
1367S
5ft-1 / 2 "€175.22
B
1367S
5ft-7 / 16 "€138.01
B
1367S
5ft-1 / 8 "€32.43
B
1367S
5ft-1 / 4 "€58.79
B
1367S
10ft-1 / 8 "€50.99
B
1367S
10ft-1 / 2 "€320.29
B
1367S
10ft-3 / 8 "€205.96
B
1367S
10ft-3 / 16 "€66.53
B
1367S
10ft-1 / 4 "€108.23
B
1367S
10ft-3 / 4 "€669.74
B
1367S
10ft-7 / 16 "€268.84
B
1367S
10ft-5 / 16 "€149.52
B
1367S
25ft-5 / 16 "€284.45
B
1367S
25ft-1 / 8 "€102.93
B
1367S
25ft-7 / 16 "€593.07
B
1367S
25ft-1 / 2 "€757.60
B
1367S
25ft-3 / 4 "€1,604.98
B
1367S
25ft-3 / 8 "€471.20
B
1367S
25ft-1 / 4 "€257.69
B
1367S
25ft-3 / 16 "€152.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?