Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1367S Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9GRN 4RTE5

PALMETTO PACKING 1367S Garnitură de ambalare 3/16 inch 10 de picioare

În stoc
Articol: AD9GRN Model: 1367SCrucea Ref: 4RTE5
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
€66.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 500 F
CuloriAlb
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime10ft
MaterialAmbalaj PTFE alb cu ungere
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)1000
Max. Presiune pentru supape (PSI)1000
Max. Viteza axului (ft / min)1200
Max. Temp în abur (F)500
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1367S Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GRJ 4RTE1 1367S5ft-1 / 8 "€32.43
PALMETTO PACKING 1367S Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GRK 4RTE2 1367S10ft-1 / 8 "€50.99
PALMETTO PACKING 1367S Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GRL 4RTE3 1367S25ft-1 / 8 "€103.61
PALMETTO PACKING 1367S Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AD9GRM 4RTE4 1367S5ft-3 / 16 "€48.01
PALMETTO PACKING 1367S Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 25 picioare | AD9GRP 4RTE6 1367S25ft-3 / 16 "€145.85
PALMETTO PACKING 1367S Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9GRQ 4RTE7 1367S5ft-1 / 4 "€58.79
PALMETTO PACKING 1367S Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 10 picioare | AD9GRR 4RTE8 1367S10ft-1 / 4 "€118.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1367S Garnitură de ambalare 3/16 inch 10 de picioare
€66.53 /unitate