A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , CFM @ 4.000-in. SP: 5317 , Adâncime: 41-1/4 " , Înălțime: 36.875 " , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 19-5/8 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 250 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Înălțimea ieșirii: 19.625 " , Lățimea ieșirii: 14.25 " , Rotație: CW , Diametru arbore: 1-3/16 " , Tip: Transmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare , Diametrul roții: 18 1 / 4 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 8 15 / 16 " , latime: 31.75 "
Suflantă înclinată 18 1/4 inch
Suflantele Dayton înclinate înapoi sunt ideale pentru circulația aerului în restaurante, sisteme de evacuare de laborator și aplicații de ventilație industrială. Aceste suflante au carcasă din oțel cu finisaj epoxidic din poliester coapte gri pentru rezistență la coroziune, rezistență și durabilitate. Acestea dispun de pornire cu condensator / motor trifazat și au o roată de oțel înclinată înapoi cu diametrul de 18-1/4 inci pentru a preveni suprasarcina la orice rpm, cai putere sau presiune statică aplicată sistemului. Aceste suflante au în plus un design de transmisie prin curea pentru flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu piesele mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu transmisie prin curea, înclinată înapoi, disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 1160 și 1980 rpm.