DAYTON 7H171 Suflant 18 1/4 in | AF3KRL

DAYTON 7H171 Suflantă 18 1/4 in

În stoc
Articol: AF3KRL Model: 7H171

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,925.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1980
CFM @ 0.500-In. SP7565
CFM @ 0.750-In. SP7437
CFM @ 1.000-In. SP7305
CFM @ 1.250-In. SP7168
CFM @ 1.500-In. SP7027
CFM @ 2.000-In. SP6731
CFM @ 2.500-In. SP6415
CFM @ 3.000-In. SP6075
CFM @ 3.500-In. SP5697
CFM @ 4.000-In. SP5317
CFM @ 4.500-In. SP4558
dBA @ 5 Picioare76
Adâncime41-1/4 "
Amplificatori de încărcare completă13.0/6.5
Înălţime36.875 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.19-5/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP5.00
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor184T
CP motor5
RPM motor1755
Tipul motoruluiTrei faze
Înălțimea de ieșire19.625 "
Lățime de ieșire14.25 "
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-3/16 "
TipTransmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare
Voltaj230/460
Diametrul roților18 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții8 15 / 16 "
Lăţime31.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 167.0621
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.000-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCadru motorPreț
Suflantă DAYTON 7H140 18 1/4 in | AF3KQH 7H140-11604364-6515.0/7.41.0056€4,959.11
DAYTON 7H142 Suflantă 18 1/4 in | AF3KQK 7H142409214605593-6921.4/10.72.0056HZ€5,464.46
DAYTON 7H167 Suflantă 18 1/4 in | AF3KRG 7H167-11604364-653.0/1.51.00143T€5,367.14
DAYTON 7H168 Suflantă 18 1/4 in | AF3KRH 7H168-13255043-684.4/2.21.50145T€5,423.55
DAYTON 7H169 Suflantă 18 1/4 in | AF3KRJ 7H169409214605593-696.0/3.02.00145T€5,497.91
Suflantă DAYTON 7H170 18 1/4 in | AF3KRK 7H1705235167064454795738.4/4.23.00182T€5,919.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H171 Suflantă 18 1/4 in
€5,925.36 /unitate