LEESON 092011.00 C42C34NB1F Motor monofazat | AJ2PDX C42C34NB1F

LEESON 092011.00 C42C34NB1F Motor monofazat

În stoc
Element: AJ2PDX Model: 092011.00Crucea Ref: C42C34NB1F

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€568.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
AsamblareLB-135
CodN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le42
Amplificatori de încărcare completă2.5 / 1.25
HP1/6
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.13
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere72
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.3 / 8 "
TipCN
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)20.17

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 60
    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004003
    • Înfășurare: C4728
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereAsamblareInrameaza-leRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Amplificatori de încărcare completăHPPreț
LEESON 100361.00 C4C17NB4H Motor monofazat | AJ2PHP C4C17NB4H 100361.0057LO1003614818001.151 / 2 "4.6 / 2.4-2.31/4€464.42
LEESON 100362.00 C4C34NB2E Motor monofazat | AJ2PHQ C4C34NB2E 100362.0085LO1003624836001.01 / 2 "4 / 21/3€579.11
LEESON 102912.00 C4C17NH7B Motor monofazat | AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/3€513.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 092011.00 C42C34NB1F Motor monofazat
€568.19 /unitate