LEESON 100361.00 C4C17NB4H Motor monofazat | AJ2PHP C4C17NB4H

LEESON 100361.00 C4C17NB4H Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2PHP Model: 100361.00Ref. cruce: C4C17NB4H

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€464.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
AsamblareLO100361
CodN
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă4.6 / 2.4-2.3
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 187
UngereMULTEMP SRL
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere57
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 / 2 "
TipCN
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 62
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Înfășurare: CE484249
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 4.8 / 2.4-2.3

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereAsamblareInrameaza-leRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Amplificatori de încărcare completăHPPreț
LEESON 092011.00 C42C34NB1F Motor monofazat | AJ2PDX C42C34NB1F 092011.0072LB-1354236001.03 / 8 "2.5 / 1.251/6€568.19
LEESON 100362.00 C4C34NB2E Motor monofazat | AJ2PHQ C4C34NB2E 100362.0085LO1003624836001.01 / 2 "4 / 21/3€579.11
LEESON 102912.00 C4C17NH7B Motor monofazat | AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/3€513.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 100361.00 C4C17NB4H Motor monofazat
€464.42 /unitate