LEESON 100362.00 C4C34NB2E Motor monofazat | AJ2PHQ C4C34NB2E

LEESON 100362.00 C4C34NB2E Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2PHQ Model: 100362.00Ref încrucișat: C4C34NB2E

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€579.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
AsamblareLO100362
CodL
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă4 / 2
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 246
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere85
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
TipCN
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 69
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Înfășurare: CE482249
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereAsamblareInrameaza-leRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Amplificatori de încărcare completăHPPreț
LEESON 092011.00 C42C34NB1F Motor monofazat | AJ2PDX C42C34NB1F 092011.0072LB-1354236001.03 / 8 "2.5 / 1.251/6€568.19
LEESON 100361.00 C4C17NB4H Motor monofazat | AJ2PHP C4C17NB4H 100361.0057LO1003614818001.151 / 2 "4.6 / 2.4-2.31/4€464.42
LEESON 102912.00 C4C17NH7B Motor monofazat | AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/3€513.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 100362.00 C4C34NB2E Motor monofazat
€579.11 /unitate