PASS AND SEYMOUR Seria Radiant Dimmer Fluroscent


Filtru
Conexiune: Terminal cu șurub , Adâncime: 1" , Evaluare de frecvență: 60Hz , Înălțime: 3.18 " , Tip de montare: Cutie , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 1 , Voltaj: 120 VAC , latime: 1.29 "
StilModelCuloriTip lămpiMaterialVoltaj
A
RHCL453P-NICCV4
--Nichel-
RFQ
B
RHCL453PGCCV4
--Grafit-
RFQ
C
RHCL453P-DBCCV4
--Bronz întunecat-
RFQ
D
RH4FBL3-PW
AlbFluorescent-10V
RFQ
D
RHCL453-PW
AlbCFL/LED/Incandescent-120V
RFQ
E
RHFB83-PW
AlbFluorescent-120V
RFQ
F
RHL743PW
AlbCFL/LED/Incandescent-120V
RFQ
F
RHL373PW
Alb---
RFQ
G
RHFB83-PTC
Alb/Ivoire/Migdale deschiseFluorescent-120V
RFQ
H
RHL743PTC
Alb/Ivoire/Migdale deschiseCFL/LED/Incandescent-120V
RFQ
I
RHL373PTC
Alb/Ivoire/Migdale deschise---
RFQ

Seria Radiant Dimmer Fluroscent

Dimmerele fluorescente din seria Pass & Seymour Radiant controlează toate LED-urile și corpurile fluorescente într-o singură cutie de control de perete (corpuri în stil O - 10V) pentru a elimina necesitatea unui pachet de alimentare separat. Acestea oferă huse de față interschimbabile în variante de culoare. Aceste variatoare au un LED alb care luminează atunci când lumina este stinsă pentru o vizualizare ușoară în întuneric. Acestea dispun de un comutator cu palete cu profil redus pentru un control lin de ON / OFF și un glisor separat, ergonomic, pentru ajustarea precisă a nivelurilor de lumină în funcție de preferințele dvs. Aceste variatoare sunt echipate cu o lumină de localizare care se aprinde atunci când lumina se stinge pentru a ajuta la localizarea comutatorului în întuneric. Acestea sunt integrate cu o funcție de memorie constantă, astfel încât lumina să-și amintească setările anterioare ale nivelului de lumină după o întrerupere de curent sau o întrerupere pentru a evita reajustarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?