POWER FIRST Îmbinarea butoiului lung cu două căi


Filtru
Tip conector: 2-Way , Material: Cupru forjat cu conductivitate ridicată
StilModelCodul culoriiCodul morțiiLungimeÎn afara Dia.Gauge de sârmăPreț (ex. TVA)
A
22EZ36
Negru452.15 "0.57 "2/0 AWG€12.58
B
22EZ31
Albastru241.77 "0.3 "6AWG€5.07
C
22EZ42
Albastru763.79 "0.96 "400 MCM€42.61
D
22EZ33
Maro331.9 "0.41 "2AWG€6.83
E
22EZ43
Maro874.8 "1.1 "500 MCM€47.15
F
22EZ34
Verde372.02 "0.47 "1AWG€9.96
G
22EZ32
Gri291.77 "0.37 "4AWG€5.70
H
22EZ37
Portocaliu502.27 "0.63 "3/0 AWG€13.05
I
22EZ35
Roz422.02 "0.54 "1/0 AWG€10.83
J
22EZ38
Violet542.78 "0.7 "4/0 AWG€19.09
K
22EZ30
Roșu211.77 "0.27 "8AWG€5.34
L
22EZ41
Roșu713.79 "0.93 "350 MCM€33.43
M
22EZ40
Alb663.54 "0.85 "300 MCM€28.48
N
22EZ39
Galben623.41 "0.77 "250 MCM€24.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?