REED INSTRUMENTS Contoare de sunet digitale


Sonometrele digitale REED Instruments sunt ideale pentru măsurători acustice. Acestea măsoară nivelul de zgomot al mașinilor/echipamentelor industriale și al șantierelor de construcții pentru a asigura condiții de lucru sigure.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
R1920
€144.84
B
R8050
€323.26
C
R8060
€408.42
D
R8080
€562.29

Mecanism de lucru

  • Porniți contorul și apăsați butonul de ponderare a timpului pentru a selecta timpul de răspuns dorit.
  • Setați răspunsul la RAPID (125 ms) dacă sursa de sunet are doar rafale scurte.
  • Selectați SLOW (1 s) pentru măsurarea nivelului mediu al sunetului.
  • Apăsați butonul de ponderare a frecvenței pentru a regla frecvența.
  • Apăsați butonul „Hi/Lo” pentru a selecta intervalul corespunzător.
  • Dacă afișajul clipește pictograma OVER (după setarea intervalului), reglați din nou intervalul.
  • Țineți instrumentul într-o mână (departe de corp) sau așezați-l pe un trepied pentru monitorizare pe termen lung.
  • Îndreptați microfonul în direcția sunetului pentru a efectua o măsurătoare.

DESCRIERE

  • Sonometrele digitale REED Instruments au un ecran LCD iluminat din spate pentru observații ușoare în zone slab iluminate.
  • Au o funcție de oprire automată pentru a economisi bateria.
  • Aceste contoare au o bilă de microfon pentru parbriz pentru a reduce zgomotul vântului.
  • Au un indicator de baterie scăzută care anunță utilizatorii să înlocuiască bateria.

Accesorii compatibile

  • Instrumente REED Calibrator de nivel de sunet: Această unitate este ideală pentru o calibrare ușoară.
  • Instrumente REED Geantă de transport: Această carcasă rigidă este ideală pentru depozitarea și transportul acestui sonometru.
  • Instrumente REED Trepied ușor R1500: Acest trepied reglabil pe înălțime este potrivit pentru a monta acest contor pentru măsurarea nivelurilor de zgomot pe durate lungi.

Standarde și aprobări

  • CE
  • IEC (R8050, R8060)
  • ANSI (R8050, R8080)

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestor sonometre digitale?

32-104 grade F.

Cum să vizualizați doar nivelurile maxime de sunet în timpul măsurării?

  • Apăsați butonul „MAX/HOLD” pentru a afișa valorile maxime înregistrate.
  • În acest mod, contorul se actualizează numai atunci când descoperă o citire mai mare decât valoarea maximă curentă.

Cum țineți o citire specifică în aceste sonometre digitale?

Apăsați și mențineți apăsat butonul „MAX/HOLD” până când apar ambele pictograme „MAX” și „HOLD”. Acest act va îngheța citirea curentă a afișajului.

Cum se calibrează sonometrele digitale REED Instruments?

  • Deschideți compartimentul bateriei și localizați cele două potențiometre de calibrare din spatele bateriei.
  • Porniți contorul și selectați ponderarea „C” și modul de răspuns „RAPID”.
  • Puneți microfonul în calibrator.
  • Setați calibratorul să iasă la 94 dB.
  • Selectați intervalul LOW și reglați potențiometrul „C (Lo)” pentru un afișaj de 94.0 dB.
  • Selectați gama HIGH și reglați potențiometrul „C (HI)” pentru un afișaj de 94.0 dB.
  • Setați calibratorul să iasă la 114 dB și verificați măsurarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?