RIDGID Mașină de tambur de curățare a scurgerii


Filtru
Culoare: Alb, roșu, negru , Înălțime: 23 " , Hz: 60 , Lungime: 21 " , Material: Metal , Lungimea cablului de alimentare: 6 ft. , latime: 17 "
StilModelCapacitatea tamburuluiHPVoltajPreț (ex. TVA)
A
71722
35 ft. De cablu de 5/16 "1/8115 VAC€1,881.09
B
26998
Cablu de 100 ft. 3/8 ", Cablu de 75" ft. 1/2 "1/3 CP115V AC€1,400.42
C
53117
Cablu de 100 ft. 3/8 "sau 90 ft. De 1/2"1/12-€3,134.94
D
42007
Cablu de 100 ft. De 3/4 "sau 125 ft. De 5/8"3/4-€5,000.75
E
93557
100 ft. De cablu de 5/8 "4/10115 VAC€8,177.91
F
60052
Cablu de 125 ft. De 3/4 "sau 150 ft. De 5/8"4/10115 VAC€8,176.00

Mașină de tambur de curățare a scurgerii

Mașinile de curățare cu tobe Ridgid sunt integrate cu un cărucior de transport cu roți mari care navighează cu ușurință pe scări și peste denivelări. Aceste tamburi au o construcție robustă și rezistentă la coroziune și un cadru tubular dublu ușor pentru o rezistență suplimentară. Au mânere retractabile și un mecanism de eliberare și fixare rapidă a tamburului de cablu pentru schimbarea și transportul ușor. Sistemul lor brevetat de control prin cablu încetinește tamburul atunci când lama se blochează în timpul unui blocaj. Oferim și Ridgid mașini cu cilindru pentru curățarea scurgerii secționale având ambreiaje de cablu cu acțiune instantanee pentru a maximiza controlul operatorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?