RIDGID 71722 Mașină de curățat scurgeri 5/16 x 35 1/8 CP | AE4JZZ 5LC09

RIDGID 71722 Mașină de curățat scurgeri 5/16 x 35 1/8 CP

În stoc
Articol: AE4JZZ Model: 71722Crucea Ref: 5LC09

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,881.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasina de curatat scurgere
Capacitatea tamburului35 ft. De cablu de 5/16 "
HP1/8
Max. Alerga35 ft.
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)34.8
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8467290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de dimensiuni ID linie de scurgere (3/4 "până la 2-1 / 2")

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea tamburuluiHPVoltajPreț
RIDGID 42007 Mașină de curățat scurgeri 3/4 x 100 5/8 x 125 | AA8YKE 1ATH5 42007Cablu de 100 ft. De 3/4 "sau 125 ft. De 5/8"3/4-€5,000.75
RIDGID 26998 Mașină de curățat drenaje, cu mănuși pentru curățarea drenajului, cablu 1/2 inch x 75 ft. | AB8YDJ 2AER5 26998Cablu de 100 ft. 3/8 ", Cablu de 75" ft. 1/2 "1/3 CP115V AC€1,400.43
RIDGID 93557 Mașină de curățat scurgeri 5/8 x 100 4/10 CP | AC9APV 3FE63 93557100 ft. De cablu de 5/8 "4/10115 VAC€8,177.91
RIDGID 53117 Mașină de curățat scurgeri 3/8 x 100 1/2 x 90 | AD7ACD 4CX03 53117Cablu de 100 ft. 3/8 "sau 90 ft. De 1/2"1/12-€3,134.94
RIDGID 60052 Mașină de curățat scurgeri 115vac | AD7ACL 4CX14 60052Cablu de 125 ft. De 3/4 "sau 150 ft. De 5/8"4/10115 VAC€8,176.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 71722 Mașină de curățat scurgeri 5/16 x 35 1/8 CP
€1,881.09 /unitate