RUB VALVES Seria S.100, supape cu bilă


Filtru
Material corp: Alamă , Tipul conexiunii: Femei x Femei , Tip mâner: Pârghie , Tip port: BSP , Tip fir: BSP , Tip tijă supapă: Două inele O
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
100H00
1 1/2 lbs.€170.67
A
100G00
1 1/4 lbs.€120.36
A
100F00
1"€85.60
A
100D00
1 / 2 "€42.24
A
100B00
1 / 4 "€42.24
A
100I00
2"€253.55
A
100E00
3 / 4 "€60.48
A
100C00
3 / 8 "€42.24

Seria S.100, supape cu bilă

Supapele cu bilă din seria RuB S.100 sunt ideale pentru controlul fluxului de fluid în sistemele sanitare și dispozitivele HVAC. Acestea au un corp din alamă pentru rezistență ridicată și rezistență la coroziune și un mâner tip pârghie care facilitează ajustările rapide ale fluxului de fluid. Aceste supape cu bilă prezintă un design cu patru locuri pentru a limita amestecul dintre diferitele fluide din sistem, asigurând o separare adecvată și prevenind contaminarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?