SAFTCART Camion cu cilindru de sudură


Filtru
Finish: Pulbere , Material: Oţel , Materialul roții: Oţel
StilModelRulmenți cu roțiAdâncimeTip mânerDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
503-20
-13 "Continuu20 "Oţel3"34 "46 "€1,223.29
B
403-20
-13 "Continuu20 "Oţel3"33 "46 "€738.59
C
863-20
-12 "Continuu20 "Oţel3"31 "42 "€737.00
D
820-10
Minge10 "Continuu10 "Semipneumatic2.75 "22 "27 "€321.53
E
860-14
Minge12 "Continuu14 "Semipneumatic1.75 "21 "42 "€535.87
F
600-10FW
Minge-Continuu10 "Semipneumatic2.75 "19 "62 "€1,455.15
G
552-16
Minge13 "Cârlig pentru ochi cu mâner continuu16 "Pneumatic4"35 "62 "€1,381.86
H
401-14
Minge13 "Continuu14 "Semipneumatic1.75 "31 "46 "€702.44
RFQ
I
871-16
Minge13 "Continuu16 "Pneumatic4"35 "44 "€740.75
J
935-8S
Minge8"Mâner T8"Semipneumatic2"35 "45 "€365.63
K
861-16
Minge12 "Continuu16 "Pneumatic4"27 "42 "€670.94
L
810-6
Minge8"Continuu6"Semipneumatic2"22 "42 "€203.71
M
1324 IIE
Minge13 "Cârlig pentru ochi cu mâner continuu16 "Pneumatic4"35 "62 "€2,461.69
N
552-16FW
Minge13 "Cârlig pentru ochi cu mâner continuu16 "Pneumatic4"35 "62 "€1,787.09
O
870-14
Minge13 "Continuu14 "Semipneumatic1.75 "30 "44 "€523.48
P
600-10
Minge20 "Continuu10 "Semipneumatic2.75 "19 "50 "€638.35
Q
402-16FW
Minge-Continuu16 "Pneumatic4"35 "62 "€1,692.61
R
873-20
Simplu13 "Continuu20 "Oţel3"33 "44 "€787.68
S
554-30FW
Sealed-Cârlig pentru ochi cu mâner continuu30 "Anvelopa auto6"40 "62 "€2,720.12
T
504-30
Sealed13 "Continuu30 "Anvelopa auto6"40 "46 "€2,454.26
U
554-30
Sealed13 "Cârlig pentru ochi cu mâner continuu30 "Anvelopa auto6"40 "62 "€2,676.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?